Motion
AK2000-01

SMC
AK2000-01

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, 1/8 Rc
Artículo MI #01982763
No. Fabricante AK2000-01
Precio16.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AK2000-01

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, 1/8 Rc
Artículo MI #01982763
No. Fabricante AK2000-01
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
Precio16.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Presión de agrietamiento
    +0.02 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    25 mm2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.02 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AK2000-01 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN PT
  • Válvula de retención con alta capacidad de caudal
  • Baja presión de agrietamiento (0.02MPa)-2.9PSI
  • Compacto y ligero
  • Variedad de modelos

También puede gustarle