Motion
AKB04B-N04S

SMC
AKB04B-N04S

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, TIPO DE CASQUILLO
Artículo MI #01982778
No. Fabricante AKB04B-N04S
Precio27.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AKB04B-N04S

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, TIPO DE CASQUILLO
Artículo MI #01982778
No. Fabricante AKB04B-N04S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    55.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de agrietamiento
    +0.005 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    34 mm2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    De mujer a hombre
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AKB04B-N04S VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Tipo de casquillo
  • Se puede utilizar en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y salpicaduras, etc.
  • Compacto y ligero
  • Baja presión de agrietamiento (0.005MPa) 0,73PSI
  • Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5

También puede gustarle