Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total31 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Material del cuerpoLatón
- Presión de agrietamiento+0.005 MPa
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv6.5 mm2
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoHombre
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo de conector macho
- Se monta fácilmente en el equipo
- Accesorios de un solo toque
- Compacto y ligero
- Baja presión de agrietamiento (0.005MPa) 0,73PSI
- Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5PSI