Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total53.3 mm
- Ancho general15.2 mm
Detalles
- AcciónDirecto
- AccionamientoNeumático de acción directa
- Material del cuerpoPBT
- Presión de agrietamiento+0.005 MPa
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv14 mm2
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamiento-100 kPa a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaEn línea
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Accesorios de un solo toque
- Tipo recto
- Se instala fácilmente en tuberías
- Compacto y ligero
- Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5PSI