Motion
AKH11-00

SMC
AKH11-00

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, UN TOQUE
Artículo MI #01982796
No. Fabricante AKH11-00
Precio24.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AKH11-00

VÁLVULA DE COMPROBACIÓN, UN TOQUE
Artículo MI #01982796
No. Fabricante AKH11-00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    63.6 mm
  • Ancho general
    18.5 mm

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    PBT
  • Presión de agrietamiento
    +0.005 MPa
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    24 mm2
  • Número de puertos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    -100 kPa a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AKH11-00 VÁLVULA DE RETENCIÓN CON UN SOLO TOQUE
  • Accesorios de un solo toque
  • Tipo recto
  • Se instala fácilmente en tuberías
  • Compacto y ligero
  • Se puede utilizar para vacío (-100kPa) -14.5PSI

You May Also Like