Especificaciones
Dimensiones
- Altura total23 mm
- Longitud total52.5 mm
- Ancho general15 mm
- Peso65 g
Detalles
- País de origenJP
- Conexión eléctricaCable conductor de 0.5 m, extremos de cable libres
- Compensación de fluidoAire, gases inertes
- Histéresis50 kPa
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.5 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tuberías1/8 BSPT
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieZSM
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Interruptor de vacío básico con ajuste giratorio de una señal de salida de tensión de nivel de suministro
- Rango de vacío: -80 a -27 kPa
- Salida: tensión de nivel de alimentación conmutada
- Requisito de fuente de alimentación: de 4.5 a 28 V CC (estado sólido) o 100V CA/CC (junta)
- Repetibilidad: ±10 % o menos
- Tamaños de puerto: 1/8 RC o 1/8 NPTF macho, o para montaje en generadora ZM