Motion
AM350-N03

SMC
AM350-N03

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 53 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #01983271
No. Fabricante AM350-N03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AM350-N03

Separador de neblina - Capacidad nominal de 0.3 μm, Capacidad de flujo de aire de 53 cfm, 145 psi máx., Puertos 3/8 NPT , Drenaje manual, Cuenco de metal con mirilla
Artículo MI #01983271
No. Fabricante AM350-N03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    350C
  • Altura total
    204 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie AM puede separar y eliminar la niebla de aceite en aire comprimido, lo cual es difícil de eliminar con filtros de aire normales y elimina partículas sólidas como óxido o carbono de más de 0.3 micras. Es el más adecuado para fuentes de aire que accionan válvulas de solenoide de sello metálico piloto.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    53 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.8 ppm
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AM350-N03

También puede gustarle