Especificaciones
Dimensiones
- Altura total37 mm
- Longitud total84 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño del puertoCon subplaca
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.49 (P a R) Cv, 0.53 (A a R) Cv
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto y subplaca
- Tiempo de respuesta21 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVZ100-500
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase E
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide12 V CC
- Conductancia sónica (C)2 (A a R) dm3/(s.bar), 2.2 (P a A) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete