Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1 BSPT
Detalles
- País de origenJP
- Reducción del ruido35 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +0.1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Fluido: aire comprimido
- Área efectiva mm 2 (Cv):rosca macho estilo 16 (0.88) - 550 (31);rosca hembra estilo 12 (0.66) - 55 (3.1)
- Reducción del ruido: 35db o más
- Eliminación de niebla de aceite: 99.9 % o más
- Presión de suministro del elemento: 0.1MP o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C