Motion
NVZ5120-3LZB-01T

SMC
NVZ5120-3LZB-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01983560
No. Fabricante NVZ5120-3LZB-01T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVZ5120-3LZB-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - Subplaca con puerto de cuerpo incluida, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01983560
No. Fabricante NVZ5120-3LZB-01T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    45.5 mm
  • Longitud total
    92.5 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (ranura)
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Consumo de energía del solenoide
    3.5 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    2.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVZ5120-3LZB-01T SOLENOIDE DE VÁLVULA SGL

También puede gustarle