Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total109 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaños de puerto1/8 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta20 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Conductancia sónica (C)2.1 (P a A/B) dm3/(s.bar), 2.4 (A/B a EA/EB) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981
- Función de la válvulaCarrete