Motion
AMR3100-03S
Separador de neblina del regulador - Una pieza, 3/8 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983697
No. Fabricante AMR3100-03S
Precio222.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Separador de neblina del regulador - Una pieza, 3/8 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983697
No. Fabricante AMR3100-03S
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
Precio222.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    4.70 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR3100-03S SEP niebla
  • Combinación de separador de neblina y regulador
  • Alta filtración (0.3µm)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Roscas: Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible con interruptor de presión compacto

También puede gustarle