Motion
AMR4000-04S

SMC
AMR4000-04S

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/2 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983700
No. Fabricante AMR4000-04S
Precio239.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMR4000-04S

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/2 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983700
No. Fabricante AMR4000-04S
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
Precio239.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Peso
    6.98 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR4000-04S SEPARADOR/REGULADOR DE NEBLINA
  • Combinación de separador de neblina y regulador
  • Alta filtración (0.3µm)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Roscas: Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible con interruptor de presión compacto

También puede gustarle