Motion
AMR4100-02SE2

SMC
AMR4100-02SE2

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/4 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983704
No. Fabricante AMR4100-02SE2
Precio314.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMR4100-02SE2

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/4 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983704
No. Fabricante AMR4100-02SE2
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
Precio314.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    8.08 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR4100-02SE2 MIST SEP/REG 1/4" C/SW