Motion
AMR5100-04E4

SMC
AMR5100-04E4

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/2 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983713
No. Fabricante AMR5100-04E4
Precio462.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMR5100-04E4

Separador de neblina del regulador - Una pieza, 1/2 BSPT, 145 psi, drenaje manual
Artículo MI #01983713
No. Fabricante AMR5100-04E4
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
Precio462.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Serie/sistema
    AMR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR5100-04E4 MIST SEPARADOR/REGULATO

También puede gustarle