Motion
AN101-01

SMC
AN101-01

SILENCIADOR
Artículo MI #01983723
No. Fabricante AN101-01
Precio2.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AN101-01

SILENCIADOR
Artículo MI #01983723
No. Fabricante AN101-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    22.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    16 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +150 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AN101-01 MUFFLER 1/8"PT
  • Fluido: aire comprimido
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Reducción del ruido: 13-21 dB(A)
  • Área efectiva mm 2 : 1-20
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 50° C

También puede gustarle