Motion
AN120-M3

SMC
AN120-M3

AMORTIGUADOR, M3
Artículo MI #01983736
No. Fabricante AN120-M3
Precio1.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AN120-M3

AMORTIGUADOR, M3
Artículo MI #01983736
No. Fabricante AN120-M3
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
Su precio$1.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9 mm
  • Tamaño del puerto
    M3

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    13 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +150 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AN120-M3 (NAN) MUFFLER M3
  • Fluido: aire comprimido
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Reducción del ruido: 13-21 dB(A)
  • Área efectiva mm 2 : 1-20
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 50° C

También puede gustarle