Especificaciones
Dimensiones
- Altura total17 mm
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- País de origenJP
- Reducción del ruido18 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +150 °C
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Fluido: aire comprimido
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Reducción del ruido: 13-21 dB(A)
- Área efectiva mm 2 : 1-20
- Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 50° C