Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal24 mm
- Altura total84 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
Details
- País de origenJP
- Caudal176.57 cfm
- Reducción del ruido35 dB
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
Descripción del fabricante
AN302-03 MUFFLER
- Fluido: aire comprimido
- Reducción del ruido: 35 dB(A) o más
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad