Motion
AN402-04

SMC
AN402-04

AMORTIGUADOR
Artículo MI #01983764
No. Fabricante AN402-04
Precio7.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AN402-04

AMORTIGUADOR
Artículo MI #01983764
No. Fabricante AN402-04

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    24 mm
  • Altura total
    95 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    282.52 cfm
  • Reducción del ruido
    35 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AN402-04 MUFFLER
  • Fluido: aire comprimido
  • Reducción del ruido: 35 dB(A) o más
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C

You May Also Like