Motion
AN900-20

SMC
AN900-20

MUFFLER 2 PT
Artículo MI #01983777
No. Fabricante AN900-20
Precio48.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AN900-20

MUFFLER 2 PT
Artículo MI #01983777
No. Fabricante AN900-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    65 mm
  • Altura total
    256 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal
    2825.17 cfm
  • Reducción del ruido
    30 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +41 a +140 °F
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AN900-20 MUFFLER 2" PT
  • Fluido: aire comprimido
  • Reducción del ruido: 25-35 dB(A) o más
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • Temperatura ambiente y del fluido: 5 - 60° C

También puede gustarle