Motion
ANA1-20

SMC
ANA1-20

SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #01983787
No. Fabricante ANA1-20
Precio60.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ANA1-20

SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #01983787
No. Fabricante ANA1-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    70 mm
  • En general Longitud  
    271 mm
  • Tamaño del puerto
    2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    40 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR ANA1-20 , ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO

También puede gustarle