Motion
ANB1-C08
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #01983800
No. Fabricante ANB1-C08
Precio7.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #01983800
No. Fabricante ANB1-C08
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
Precio7.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    73 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    38 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
SILENCIADOR ANB1-C08 , ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO

También puede gustarle

Los clientes también compraron