Motion
AQ240F-04-00
ACCESORIOS DE UNA SOLA PULSACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #01983845
No. Fabricante AQ240F-04-00
Precio10.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACCESORIOS DE UNA SOLA PULSACIÓN DE LA VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #01983845
No. Fabricante AQ240F-04-00

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    10 mm
  • Altura total
    14.3 mm
  • Longitud total
    39.2 mm
  • Tamaño del puerto
    Empujar para conectar de 4 mm
  • Peso
    5 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.7 (entrada a salida) mm2, 2.5 (salida de escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
AQ240F-04-00 EXH RÁPIDO CON AJUSTE, SI
  • Accesorios integrados de un solo toque
  • Silenciador integrado opcional
  • Ahorro de espacio
  • Peso ligero

También puede gustarle

Los clientes también compraron