Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo625
- Tamaño del puerto de entrada1 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1 pulg.
- Peso1.288 kg
Detalles
- Opciones incluidasSoporte, manómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroCalibre G46-10-02
- Manómetro incluidoCalibre G46-10-02
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi
Descripción general
- Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
- Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
- Soporte y manómetro opcionales