Motion
ARJ210-M5-1
Regulador de aire miniatura - M5 x 0.8
Artículo MI #01984193
No. Fabricante ARJ210-M5-1
Precio27.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - M5 x 0.8
Artículo MI #01984193
No. Fabricante ARJ210-M5-1
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
Precio27.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    80 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    ARJ210
  • Ajustar rango de presión
    7 a 30 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ210-M5-1 REGULADOR, MINI PT
  • Regulador miniatura, ARJ210
  • Cuerpo ligero de aluminio (60g)
  • Se proporcionan dos estilos de conexiones de tuberíapara el lado de entrada: 1/8 macho y M5 hembra
  • Opciones: soporte, manómetro

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good