Motion
ARJ210-M5G
Regulador de aire miniatura - 15 a 100 psi
Artículo MI #01984197
No. Fabricante ARJ210-M5G
Precio35.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire miniatura - 15 a 100 psi
Artículo MI #01984197
No. Fabricante ARJ210-M5G
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
Precio35.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101.5 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Serie/sistema
    ARJ210
  • Ajustar rango de presión
    29 a 101.5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ARJ210-M5G REGULADOR, MINI PT
  • Regulador miniatura, ARJ210
  • Cuerpo ligero de aluminio (60g)
  • Se proporcionan dos estilos de conexiones de tuberíapara el lado de entrada: 1/8 macho y M5 hembra
  • Opciones: soporte, manómetro

Los clientes también compraron