Motion
AS1201F-M5-04D

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-04D

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984278
No. Fabricante AS1201F-M5-04D
Precio6.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-04D

Control de flujo AS con M3, tamaño de cuerpo M5 estándar
Artículo MI #01984278
No. Fabricante AS1201F-M5-04D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    M3, M5 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    M5 x 0.8 hembra con rosca ISO
  • Altura total
    22.9 mm
  • Longitud total
    31 mm
  • Ancho general
    9.6 mm
  • Tamaño del tubo
    4 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    ISO
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS1201F-M5-04D CONTROL DE VELOCIDAD
  • Controlador de velocidad ajustable de destornillador de cabeza planacon accesorios de un solo toque
  • El caudal se puede ajustar con un destornillador de cabeza plana
  • Impide el funcionamiento manual involuntario
  • Estilo de codo
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Varios tamaños de puerto tanto en pulgadas como en sistema métrico

También puede gustarle

Los clientes también compraron