Motion
AS2000E-01
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01984349
No. Fabricante AS2000E-01
Precio23.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01984349
No. Fabricante AS2000E-01
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
Precio23.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    61.5 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Ancho general
    16 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.8 (flujo controlado) l/min, 5.2 (flujo libre) l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2000E-01 CONTROL DE VELOCIDAD CON ESCAPE V
  • Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual
  • Tamaños de cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tamaños de puerto: /8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle

Los clientes también compraron