Motion
AS2001F-03-3
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01984355
No. Fabricante AS2001F-03-3
Precio17.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 1/8
Artículo MI #01984355
No. Fabricante AS2001F-03-3
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
Su precio$17.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8 estándar
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    40.7 mm
  • Ancho general
    9.3 mm
  • Tamaño del tubo
    5/32 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en panel/en línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    Salida del medidor
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2001F-03-3 CONTROLADOR DE VELOCIDAD
  • Controlador de velocidad de montaje en panel
  • 5 tamaños de cuerpo disponibles
  • Grosor del panel: máximo 35mm
  • Fijo tanto desde arriba como desde abajo
  • Accesorios integrados de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron