Motion
AS2201-01-F06S

SMC CORP OF AMERICA
AS2201-01-F06S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984392
No. Fabricante AS2201-01-F06S
Precio18.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201-01-F06S

Control de flujo AS con 1/8, tamaño de cuerpo 1/4 estándar
Artículo MI #01984392
No. Fabricante AS2201-01-F06S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/8, 1/4 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    35.5 mm
  • Longitud total
    33.9 mm
  • Ancho general
    14.6 mm
  • Tamaño del tubo
    6 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS2201-01-F06S CUERPO METÁLICO CNTL DE FLUJO
  • Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: M5, 01, 02, 03, 04
  • Estilo de codo con cuerpo metálico
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: M5, 01, 02, 03, 04
  • D.E. del tubo: 04, 06, 08, 10, 12

También puede gustarle

Los clientes también compraron