Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
- Tipo de puerto de salida1/4 hembra BSPT roscado
- Altura total40.3 mm
- Longitud total38.5 mm
- Ancho general19.5 mm
- Tamaño del tubo8 (DE) mm
Detalles
- Material del cuerpoLatón, zinc
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv6 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCodo
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarBSPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad con accesorios de un solo toque
- Tamaños de cuerpo: M5, 01, 02, 03, 04
- Estilo de codo con cuerpo metálico
- Control de entrada o salida del medidor
- Tamaños de puerto: M5, 01, 02, 03, 04
- D.E. del tubo: 04, 06, 08, 10, 12