Descripción general
Descripción del fabricante
AS2301F-U01-07 UNIFIT DE CONTROL DE FLUJO I
Especificaciones
- Tipo de tuberíaUniversal
- MediciónSalida del medidor
- Rosca estándarUni-Thread
- Tamaño del tubo1/4 (OD) en
- Medio de funcionamientoAire
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Función de la válvulaAguja
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Tipo de puerto de salida1/8 Mujer Uni-Threaded en
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Ancho general14.2 mm
- Altura total28.9 mm
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.7 mm2
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Longitud total36.3 mm
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Tamaño del cuerpo1/8, 1/4 estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad