Motion
AS3000E-03
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #01984632
No. Fabricante AS3000E-03
Precio25.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #01984632
No. Fabricante AS3000E-03
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
Su precio$25.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    3/8 hembra BSPT roscado
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    68 mm
  • Longitud total
    56 mm
  • Ancho general
    26 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    12.3 (flujo controlado) mm2, 12.3 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3000E-03 CONTROL DE VELOCIDAD CON ESCAPE V
  • Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual
  • Tamaños de cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tamaños de puerto: /8, 1/4, 3/8, 1/2

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"