Motion
AS3201FE-03-08SK

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FE-03-08SK

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #01984686
No. Fabricante AS3201FE-03-08SK
Precio27.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AS3201FE-03-08SK

Control de flujo AS con tamaño de cuerpo estándar 3/8
Artículo MI #01984686
No. Fabricante AS3201FE-03-08SK
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
Precio27.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 estándar
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    56.7 mm
  • Longitud total
    41 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaño del tubo
    8 (DE) mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    12 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
AS3201FE-03-08SK SPEED CNTL CON ESPAUS
  • Controlador de velocidad con válvula de liberación de presión residual con accesorios de un solo toque
  • Tamaños de cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Codo o estilo universal
  • Control de entrada o salida del medidor
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tamaños de tubo D.E. (mm): 4, 6, 8, 10, 12

También puede gustarle

Los clientes también compraron