Motion
ASD430F-N02-11S

SMC CORP OF AMERICA
ASD430F-N02-11S

AS Control de flujo con tamaño de cuerpo de base 1/4
Artículo MI #01984865
No. Fabricante ASD430F-N02-11S
Precio23.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASD430F-N02-11S

AS Control de flujo con tamaño de cuerpo de base 1/4
Artículo MI #01984865
No. Fabricante ASD430F-N02-11S
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
Precio23.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 Base
  • Tipo de puerto de salida
    1/4 NPT hembra roscado
  • Altura total
    40.4 mm
  • Longitud total
    49.3 mm
  • Ancho general
    18.5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Tamaño del tubo
    3/8 (OD) en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.3 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Entrada y salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
ASD430F-N02-11S CONTROLADOR DE VELOCIDAD
  • Controlador de velocidad doble con accesorio de un solo toque
  • Permite el control de flujo bidireccional
  • Dirección de montaje del tubo 360 sin restricciones
  • Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinadospor el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
  • Reduce las horas de trabajo en tuberías y ahorra espacio

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"