Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 Base
- Tipo de puerto de salida1/2 NPT hembra roscado
- Altura total57.6 mm
- Longitud total64.3 mm
- Ancho general28.6 mm
- Tamaño del puerto1/2
- Tamaño del tubo3/8 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv19.8 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónEntrada y salida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Controlador de velocidad doble con accesorio de un solo toque
- Permite el control de flujo bidireccional
- Dirección de montaje del tubo 360 sin restricciones
- Tipos de entrada y salida del medidor fácilmente determinadospor el símbolo de dirección del flujo en el cuerpo de la resina
- Reduce las horas de trabajo en tuberías y ahorra espacio