Motion
ASP430F-02-06S

SMC CORP OF AMERICA
ASP430F-02-06S

ASP430F-02-06S
Artículo MI #01984883
No. Fabricante ASP430F-02-06S
Precio41.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASP430F-02-06S

ASP430F-02-06S
Artículo MI #01984883
No. Fabricante ASP430F-02-06S
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
Precio41.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Altura total
    48.2 mm
  • Longitud total
    41.7 mm
  • Ancho general
    15 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.2 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
ASP430F-02-06S CONTROL DE FLUJO
  • La comprobación piloto funciona con el 50 % de la presión de funcionamiento
  • Conexión de un solo toque solo para suministro de aire
  • Disponible en tamaños de tubo de 6-10mm y 1/4"-1/2"
  • Conexión de estilo universal estándar
  • El sellador de roscas es estándar
  • Disponible en rosca PT, NPT y G (estándar)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"