Motion
ASP530F-N03-11S

SMC CORP OF AMERICA
ASP530F-N03-11S

ASP530F-N03-11S
Artículo MI #01984889
No. Fabricante ASP530F-N03-11S
Precio52.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASP530F-N03-11S

ASP530F-N03-11S
Artículo MI #01984889
No. Fabricante ASP530F-N03-11S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de salida
    1/8 NPT hembra roscado
  • Altura total
    55.1 mm
  • Longitud total
    46.9 mm
  • Ancho general
    19.8 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón, PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    11.6 mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Medición
    Salida del medidor
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.1 MPa
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Universal
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    NPT
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
ASP530F-N03-11S CONTROL DE FLUJO CON COMPROBACIÓN
  • La comprobación piloto funciona con el 50 % de la presión de funcionamiento
  • Conexión de un solo toque solo para suministro de aire
  • Disponible en tamaños de tubo de 6-10mm y 1/4"-1/2"
  • Conexión de estilo universal estándar
  • El sellador de roscas es estándar
  • Disponible en rosca PT, NPT y G (estándar)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"