Motion
ASV120F-M3-04

SMC CORP OF AMERICA
ASV120F-M3-04

Válvula neumática de escape rápido - 0.3 mm2 (entrada a salida), 0.3 mm2 (salida y escape) Coeficiente de flujo mm2, puerto M3x0.5 , máx. 145 psi
Artículo MI #01984909
No. Fabricante ASV120F-M3-04
Precio22.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASV120F-M3-04

Válvula neumática de escape rápido - 0.3 mm2 (entrada a salida), 0.3 mm2 (salida y escape) Coeficiente de flujo mm2, puerto M3x0.5 , máx. 145 psi
Artículo MI #01984909
No. Fabricante ASV120F-M3-04
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
Su precio$22.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    M3
  • Altura total
    28.6 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Ancho general
    7.2 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.3 (entrada a salida) mm2, 0.3 (salida y escape) mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    ASV
  • Estándares cumplidos
    Estándar CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
ASV120F-M3-04 CAUDAL DE ESCAPE RÁPIDO CON

También puede gustarle