Motion
ASV410F-01-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASV410F-01-08S

Válvula neumática de escape rápido - 13.5 mm2 (entrada a salida), 14 mm2 (salida a escape) Coeficiente de flujo mm2, puerto 0.1250 BSPT, 145 psi máx.
Artículo MI #01984926
No. Fabricante ASV410F-01-08S
Precio18.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ASV410F-01-08S

Válvula neumática de escape rápido - 13.5 mm2 (entrada a salida), 14 mm2 (salida a escape) Coeficiente de flujo mm2, puerto 0.1250 BSPT, 145 psi máx.
Artículo MI #01984926
No. Fabricante ASV410F-01-08S
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
Su precio$18.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de escape
    0.1250 BSPT
  • Longitud total
    81.1 mm
  • Ancho general
    24 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    PBT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    13.5 (entrada a salida) mm2, 14 (salida a escape) mm2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    ASV
  • Estándares cumplidos
    Estándar CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ASV410F-01-08S CONTROL DE VELOCIDAD

También puede gustarle