Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape0.2500 BSPT
- Longitud total83.2 mm
- Ancho general24 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cuerpoPBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13.5 (entrada a salida) mm2, 14 (salida a escape) mm2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Rango de presión de funcionamiento14 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- SerieASV
- Estándares cumplidosEstándar CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
- Rosca estándarBSPT