Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total103 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Tamaño de la varillaM4x0.7
- Tamaño de la varilla / RoscaM4x0.7 ISO macho
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCZ
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Presión mínima de funcionamiento+0.08 MPa
- Tipo de montajeMontaje de horquilla
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.08 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC85
- Estándares cumplidosISO
Descripción general
- Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
- Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras estándar hasta 300mm
- Capacidad de interruptor automático