Motion
EVS7-8-FJG-D-3

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FJG-D-3

Electroválvula de interfaz ISO - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #01986736
No. Fabricante EVS7-8-FJG-D-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
EVS7-8-FJG-D-3

Electroválvula de interfaz ISO - Montaje en base, puerto 5 , posición 3 (centro de escape), solenoide doble
Artículo MI #01986736
No. Fabricante EVS7-8-FJG-D-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS7-8-FJG-D-3 VÁLVULA, SOL, ISO
  • Tamaño 2, válvula de solenoide de interfaz ISO
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"