Especificaciones
Dimensiones
- Altura total59.5 mm
- Longitud total119 mm
- Ancho general28 mm
- Tamaños de puerto1/8 BSPP
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta20 ms
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Función de la válvulaCarrete