Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Tiempo de respuesta20 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Corriente de suministro del solenoide75 mA
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8374-1981
- Función de la válvulaCarrete