Motion
EVZ5120-5D-01F

SMC
EVZ5120-5D-01F

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01986859
No. Fabricante EVZ5120-5D-01F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
EVZ5120-5D-01F

Válvula de control de aire operada por solenoide - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #01986859
No. Fabricante EVZ5120-5D-01F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59.5 mm
  • Longitud total
    119 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    20 ms
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    75 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
EVZ5120-5D-01F VÁLVULA, SOL

También puede gustarle