Motion
EVZ5123-5MOZ-01F

SMC
EVZ5123-5MOZ-01F

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01986873
No. Fabricante EVZ5123-5MOZ-01F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
EVZ5123-5MOZ-01F

Electroválvula - hembra, 24 V CC
Artículo MI #01986873
No. Fabricante EVZ5123-5MOZ-01F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    39.5 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.58 (P a A/B) Cv, 0.63 (A/B a EA/EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    0.15 MPa
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 MPa (aire)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tiempo de respuesta
    ≤20 ms
  • Material del sello
    Nitrilo hidrogenado
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    87.5 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
EVZ5123-5MOZ-01F VÁLVULA, SOL

También puede gustarle