Motion
EVZM550-F01-00

SMC
EVZM550-F01-00

Válvula mecánica con estilo estándar, básico
Artículo MI #01986933
No. Fabricante EVZM550-F01-00
Price$42.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
EVZM550-F01-00

Válvula mecánica con estilo estándar, básico
Artículo MI #01986933
No. Fabricante EVZM550-F01-00
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
Price$42.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    28 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPP
  • Recorrido del posicionador de la válvula
    3 mm
  • Peso
    110 g

Details

  • Tipo de actuador
    Básico
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    10.8 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.15 MPa
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de piloto
    Estándar
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
EVZM550-F01-00 VÁLVULA, MECHL (EURO)
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5° a 60°C (sin congelación)
  • Área efectiva (Cv): 0.6
  • Rosca: G(PF)
  • Tamaño del puerto: válvula principal 1/8, válvula piloto (EXH) M5x0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo