Especificaciones
Dimensiones
- Altura total28 mm
- Longitud total123 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPP
- Recorrido del posicionador de la válvula7 mm
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de rodillo
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.8 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
EVZM550-F01-02S VÁLVULA, MECÁNICA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad